Digitalni set mikroskopa s prepuščeno svetlobo

Št. art.: OBN 132T241
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka OBN 132T241
    EAN/GTIN 4045761228528
    Številka proizvajalca OBN 132T241

    Opis

    Opis:

    • Digitalni laboratorijski pomočniki z optiko Infinity in Köhlerjevo osvetlitvijo
    • Serijo KERN OBN odlikujeta neprekosljiva in dosledno visoka kakovost ter ergonomska zasnova. Raznolikost modularnih komponent daje seriji OBN visoko stopnjo individualnosti za profesionalne uporabnike
    • Prilagojena tablična kamera KERN ODC 241 je bila posebej razvita za enostaven, udoben in neposreden pregled vzorca na zaslonu. Idealno za dijake in študente na usposabljanju ali za demonstracijske namene v laboratoriju
    • Podrobne informacije o posameznih sestavnih delih so na voljo v opisu posameznega izdelka
    • Dobavi so priloženi protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo

    Lastnosti:

    • Infinity Optics
    • Posoda za usedanje 30° nagnjena/ 360° vrtljiva
    • Okular: HWF 10×/∅ 20 mm
    • 5-stopenjski vrtljivi nosni nastavek
    • Izravnava dioptrije na obeh straneh
    • Kakovost objektiva: Infinity Plan
    • Cilji: 4x/10x/40x/100x
    • Osvetlitev OBN 132: 20W halogen (prepuščena svetloba)
    • Ločljivost kamere 5 MP

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico